画像準備中

ジップアップシャツ 5959-623

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48821562 品番 5959-623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
体温調節もスムーズ。
ジップアップで格上の着こなし。

クロ サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 種別長袖ジップアップシャツ タイプ吸汗速乾 胸廻(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)65 着丈(cm)78 色番13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48821797
2019-08-30
用途:
庭仕事や普段着にも
農・林・水産業

真夏でも腕を守るため、長袖を愛用しています。この商品は薄手でとても着やすく、洗濯をしてもすぐ乾くので重宝しています。色の種類も多く、数種類愛用しています。 一年を通して愛用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする