Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) シリーズWSK 注文コード48822918 品番WSK2512R0100FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様2512型WSKシリーズ. 4端子設計により1 %の許容範囲を1 mΩに削減 スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの精密電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.18×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)3.18 シリーズWSK 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-65〜+170 パッケージ/ケース2512 最小温度係数(ppm/℃)-35 テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±35 抵抗(mΩ)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする