仕様2512型WSLT2512シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造 厳選された安定素材により高い温度ディレーティングを実現(最大+ 275 ℃)
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×3.18×0.635
ケース形状モールド
高さ(mm)0.64
奥行(mm)3.18
シリーズWSLT
定格電力(W)1
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-65〜+275
パッケージ/ケース2512
テクノロジーメタルストリップ
温度係数(ppm/℃)±75
抵抗(mΩ)10