画像準備中

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) シリーズWSLT 注文コード48822954 品番WSLT2512R0150FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様2512型WSLT2512シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造 厳選された安定素材により高い温度ディレーティングを実現(最大+ 275 ℃) 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.18×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)3.18 シリーズWSLT 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)15 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-65〜+275 パッケージ/ケース2512 最大温度係数(ppm/℃)75 テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする