画像準備中

Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48823076 品番SL12-E3/61T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は動作温度・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
仕様高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 長さ(mm)4.6 幅(mm)2.9 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AC (SMA) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)20 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 テクノロジーショットキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする