アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの バネ
アキュレイトの トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
線径(Φmm)
2.0
注文コード
48823117
品番
T120C
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
線径・内容量
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
2.0
ばね定数(N・mm[deg])
9.25
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
内径(Φmm)
14.0
巻数
5
アーム長さ(mm)
56
アーム角度(deg)
180
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容変位置(deg)
79
CADデータダウンロード