仕様高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)6.15
幅(mm)4.35
寸法(mm)6.15×4.35×1.2
高さ(mm)1.2
ピン数(ピン)3
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-277A
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)560
ピーク逆繰返し電圧(V)40
テクノロジーショットキー