仕様小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)3.7
幅(mm)1.6
高さ(mm)1.6
タイプショットキー
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージMiniMELF
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆繰返し電圧(V)100