仕様高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.9
タイプショットキー
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆繰返し電圧(V)40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120