仕様高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)10.67
幅(mm)9.65
高さ(mm)4.83
ピン数(ピン)3
ダイオードコモンカソード
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
ピーク逆繰返し電圧(V)45
テクノロジーショットキー