曜日別特売
MBRB30H100CT-E3/81 Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY 48825709

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード48825709品番MBRB30H100CT-E3/81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)10.45幅(mm)9.14高さ(mm)4.83タイプショットキーピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)930ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク逆電流(mA)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする