仕様高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A〜175 Aの順方向の定格電流と15 V〜150 Vの定格電圧を備えています。
長さ(mm)15.87
幅(mm)5.31
高さ(mm)20.7
タイプショットキー
ピン数(ピン)3
ダイオードコモンカソード
動作温度(℃)(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-247AC
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)670
ピーク逆繰返し電圧(V)150