仕様高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
長さ(mm)93
幅(mm)21
高さ(mm)17.5
タイプショットキー
ピン数(ピン)3
ダイオードコモンカソード
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-244
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
ピーク逆繰返し電圧(V)150
ピーク逆電流(mA)6