曜日別特売
VS-VSKCS408/060 Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY 48825885

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個動作温度(℃)(Max)+150注文コード48825885品番VS-VSKCS408/060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗長さ(mm)92幅(mm)22.6高さ(mm)29タイプショットキーピン数(ピン)3ダイオードコモンカソード動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージADD-A-PAK実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)740ピーク逆繰返し電圧(V)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする