Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48826007 品番VS-40CPQ040-N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は動作温度・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る
仕様高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 長さ(mm)15.87 幅(mm)5.31 高さ(mm)20.7 タイプショットキー ピン数(ピン)3 ダイオードコモンカソード RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-247AC 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(mV)490 ピーク逆繰返し電圧(V)40 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)3.5k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする