仕様高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)16.4
幅(mm)5.16
高さ(mm)21.3
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-247AD
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(mV)720
ピーク逆繰返し電圧(V)60
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
テクノロジーショットキー
最大連続順方向電流(A)40