内容量1リール(3000個)
仕様構成:シングル8:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:12 V 、 スイッチタイプ:マルチプレクサ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 アナログスイッチ(オクタル)、Vishay Semiconductor. DG408LE及びDG508Bは、8チャンネルのシングルエンドアナログマルチプレクサで、8個の入力のうちの1つをコモン出力に接続するように設計されています。 DG409LE及びDG509Bは、デュアル4チャンネルの差動アナログマルチプレクサで、4個の差動入力のうちの1つをコモンデュアル出力に接続するように設計されています。
注文コード48826445
品番DG508BEQ-T1-E3