内容量1リール(3000個)
仕様構成:シングル8:1 、 パッケージタイプ:QFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 16 V 、 スイッチタイプ:アナログマルチプレクサ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±3 → ±8V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 1エレメント当たりの入力数:8
注文コード48826463
品番DG9408EDN-T1-GE4