内容量1リール(1400個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:DO-201AD 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:9.5mm 、 寸法:5.3 (Dia.) x 9.5mm 、 直径:5.3mm 、 標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48826628
品番DGP30-E3/54