内容量1リール(4000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-204AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:7.6mm 、 寸法:3.6 (Dia.) x 7.6mm 、 直径:3.6mm 、 標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48826646
品番1N4385GP-E3/54