内容量1リール(5500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 長さ:5.2mm 、 寸法:2.7 (Dia.) x 5.2mm 、 直径:2.7mm 、 高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード48826689
品番BA158-E3/54