VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(7500個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SMA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード
48826768
品番
RS1K-E3/5AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SMA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)
対応