内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 長さ:5.2mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:2.7mm 、 寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm 、 高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード48826953
品番BA159-E3/54