内容量1袋(100個)
仕様最大順方向電流:1A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 最大ダイオードキャパシタンス:15pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:5.2mm 、 寸法:2.7 (Dia.) x 5.2mm 、 直径:2.7mm 、 高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード48826969
品番BA159GP-E3/54