内容量1リール(1800個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SMA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.5mm 、 幅:2.79mm 、 高さ:2.09mm 、 寸法:4.5 x 2.79 x 2.09mm 、 高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード48827014
品番RS1A-E3/61T