VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:250V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MicroMELF●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2mm●幅:1.2mm●高さ:1.2mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:100nA●小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード
48827258
品番
BAV303-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:250V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MicroMELF●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2mm●幅:1.2mm●高さ:1.2mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:100nA●小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応