内容量1リール(2500個)
仕様最大順方向電流:250mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:250V 、 パッケージタイプ:Quadro Melf 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1V 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.5mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:3.5 x 1.7 x 1.5mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード48827276
品番BAV203-GS08