内容量1リール(10000個)
仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:25V 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:4pF 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.9mm 、 寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm 、 直径:1.7mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード48827364
品番1N4154TAP