VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SOD-80 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 高さ:3.7mm 、 寸法:1.6 Dia. x 3.7mm 、 パワー消費:500mW
注文コード
48827425
品番
LL4151-GS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:50V 、 パッケージタイプ:SOD-80 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 高さ:3.7mm 、 寸法:1.6 Dia. x 3.7mm 、 パワー消費:500mW
RoHS指令(10物質対応)
対応