内容量1セット(75個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:TO-252AA 、 ピン数:3 + Tab 、 最大ダイオードキャパシタンス:8pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.26mm 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.26mm 、 パワー消費:10mW
注文コード48827495
品番VS-HFA04SD60S-M3