内容量1リール(2500個)
仕様最大順方向電流:500mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:800V 、 パッケージタイプ:DO-213AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.68mm 、 幅:1.68mm 、 高さ:1.68mm 、 寸法:3.68 x 1.68 x 1.68mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード48827529
品番RGL34K-E3/98