VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:800V 、 パッケージタイプ:DO-213AA 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.68mm 、 幅:1.68mm 、 高さ:1.68mm 、 寸法:3.68 x 1.68 x 1.68mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード
48827538
品番
RGL34K-E3/98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:800V 、 パッケージタイプ:DO-213AA 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.68mm 、 幅:1.68mm 、 高さ:1.68mm 、 寸法:3.68 x 1.68 x 1.68mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応