VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(75個)
仕様
最大順方向電流:5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:TO-252AA 、 ピン数:3 + Tab 、 最大ダイオードキャパシタンス:3.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.26mm 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.26mm
注文コード
48827565
品番
VS-5EWL06FN-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:TO-252AA 、 ピン数:3 + Tab 、 最大ダイオードキャパシタンス:3.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.26mm 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.26mm
RoHS指令(10物質対応)
対応