VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:300V 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:70pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm
注文コード
48827626
品番
VS-60APH03-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:300V 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:70pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応