先芯入りスニーカー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48828001 品番A1702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくい意匠底を採用。
ゆったりとした4E仕様。
履き心地を考慮し、先芯の大きさを1cm毎に変えております。

サイズ(cm)26.5 ホワイト/グリーン 足幅4E 仕様耐油・耐滑 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)360(26.0) 機能耐油・耐滑 材質(先芯) アズワン品番64-6543-33 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48827852
2019-08-03
用途:
機械部品の加工
製造業

耐油性なのに滑ります。

油もすぐに染み込んできました…

足が痛くならないところは良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
48827931
2018-09-28
用途:
食品の箱詰め作業
製造業

現在履いている安全靴が滑りやすいので、試しに購入しました。期待通り現在の安全靴より滑りにくかったので、今後切り替えを検討したいと思います。

対象商品:
48827904
2018-07-21
用途:
製造業

デザイン、機能的に問題ないので価格で購入。いつもこのタイプを購入してます。

対象商品:
48827947
2018-02-07
用途:
配送
運輸・通信業

すぐにつま先部分が破けてしまいました。
残念でした。

対象商品:
48827922
2017-03-27
用途:
配達

滑りにくいのは助かっていますが、耐油性能がいまいちのような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
48827922
2017-07-03
用途:
自動車整備

最初滑ってダメかと思いましたが、ひと皮むけたらタイルでも滑らない。

対象商品:
48827895
2017-05-01
用途:
機械修理

1日、10時間履いただけで右足小指のところの合皮が割れてきたもう少し丈夫に作ってほしい

1人が参考にしています
対象商品:
48827922
2017-02-10
用途:
配送

見た目はいまいちでしたが、油で汚れた床でも滑りにくく、軽いので
性能は満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする