LR-RC5 入切アダプタリモコン ELPA 48828394

入切アダプタリモコン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48828394 品番LR-RC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポットライトの電源が手元でON/OFFできる。
ライティングバーに設置された複数のスポットライトを個々に入/切するためのリモコン式スイッチ(送信機)です。
別売の送信機(LR-RC5)、またはお使いの赤外線リモコンと組み合わせてご使用ください。
5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けられた複数のスポットライトのうち、特定のライトだけを点灯したり消灯したりできます。

本体寸法(mm)40×6×86 本体質量(g)17 使用電池コイン形リチウム電池 CR2025×1個(テスト用内蔵) 電池寿命約6ヶ月(1日5回入切を行った場合) 動作距離(m)約2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48828394
2017-12-24
用途:
照明の部分入れ切りに

個別にオンオフしたくて使用。便利!!
あとは〜〜
作動音がもう少し優しい音とか可愛い音に出来たら良いなぁ

対象商品:
48828394
2017-07-10
用途:
ライティングレール上のペンダントやスポットライトを選択点滅が可能に
サービス業

同メーカーの入切アダプターをかませれば、リモコン機能を内蔵した照明器具でなくとも、どのメーカーのペンダントやスポットライトでも、個別に選択的にリモコン点灯できるのがうれしい。入切アダプタを付けた照明器具5個まで、このリモコンで制御できるので、価格の高い専用機器を選ぶよりも、値段的に有利なのも有難い。

対象商品:
48828394
2016-12-10
用途:
配線ダクト (ラインコンセント)に接続の機器の電源スイッチに使用
アトリエデグチ 様 (製造業)

取り扱いは簡単で、電源のオン・オフもスムーズ。
1つのボタンで複数電源のオン・オフも可能。
使用期間は1カ月間ほどなので、良く分らないのですが、仕様書を見る限りでは、
電池の寿命がちょっと短いように感じました。
現状の使用感では、☆5ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
48828394
2017-02-08
用途:
ラインコンセント 電源のオンオフに使用
アトリエデグチ 様 (製造業)

手元で電源のオン・オフが手軽にできますのでとても便利です。
.
使用期間は2カ月間なので長期に使用した場合の耐久性は分かりません。
電池が減ると、応答がにぶくなるようでです。
電池の寿命が長くなるような改良がされると、さらによいと思います。
それから、TVのリモコンに反応することがたまにありますが、
これはしかたないかな、と思っています。

対象商品:
48828394
2015-04-14
用途:
増設
RABBIT 様

ここのライトがにんいにON/OFFできてとてもべんりなしょうひんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする