VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
注文コード
48828475
品番
TR3E106K050C0400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4
高さ(mm)
4
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
50dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
7343-43
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
400
静電容量(μF)
10
電解質の種類
ソリッド