VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
シリーズ
293D
注文コード
48828606
品番
293D106X9010A2TE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(誘電体ファミリ)タンタル
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.6
高さ(mm)
1.6
取付方式
表面実装
奥行(mm)
1.6
規格
AEC-Q200
電圧(V)
10dc
シリーズ
293D
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
3216-18
テクノロジー
タンタル
等価直列抵抗(Ω)
3.4
静電容量(μF)
10
電解質の種類
ソリッド