Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ595D 注文コード48828938 品番595D686X9010C2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はシリーズ・内容量など300種類から選べます 他の種類を見る
仕様タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 595Dシリーズ. Vishay 595Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 595Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格 長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×3.2×2.5 高さ(mm)2.5 取付方式表面実装 奥行(mm)3.2 電圧(V)10dc シリーズ595D 許容差±10% テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)240 静電容量(μF)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする