VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CTS13
注文コード
48829586
品番
CTS13225X9020A2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CTS13シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数
長さ(mm)
10.2
寸法(mm)
3.8(Dia.)×10.2
取付方式
スルーホール
電圧(V)
20dc
シリーズ
CTS13
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
2.2
電解質の種類
ソリッド