画像準備中

ベスト 7016-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラウンピンク サイズ3L 注文コード48829664 品番7016-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る

夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。

ブラウンピンク サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸廻(cm)116 着丈(cm)63 裄丈(cm)43 色番52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする