VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
293D
注文コード
48829979
品番
293D226X9025E2TE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4
高さ(mm)
4
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
規格
AEC-Q200
電圧(V)
25dc
シリーズ
293D
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
7343-43
テクノロジー
タンタル
等価直列抵抗(mΩ)
800
静電容量(μF)
22
電解質の種類
ソリッド