VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
195D
注文コード
48830268
品番
195D106X0035Z2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.24
寸法(mm)
7.24×2.65×2.65
高さ(mm)
2.65
取付方式
表面実装
奥行(mm)
2.65
電圧(V)
35dc
シリーズ
195D
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
10
電解質の種類
ソリッド