VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
489D
注文コード
48830356
品番
489D224X0035A6VE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
寸法(mm)
3.7(Dia.)×11
直径(Φmm)
3.7
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
電圧(V)
35dc
シリーズ
489D
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(nF)
220
電解質の種類
ソリッド