Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) シリーズ489D 注文コード48830417 品番489D475X0035D1VE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はシリーズ・内容量など300種類から選べます 他の種類を見る
仕様489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR 寸法(mm)5(Dia.)×9 高さ(mm)9 取付方式スルーホール 電圧(V)35dc シリーズ489D 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.5 リードピッチ(mm)2.5 テクノロジー二酸化マンガン 静電容量(μF)4.7 電解質の種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする