VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
293D
注文コード
48831117
品番
293D106X96R3B2WE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
取付方式
表面実装
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
293D
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
2.9
静電容量(μF)
10