Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズT16 注文コード48831503 品番T16B117M075EZSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシリーズ・内容量など300種類から選べます 他の種類を見る
仕様VishayタンタルT16コンデンサ. 高容量のT16湿式タンタルコンデンサで、優れた性能と信頼性を提供します。. 特長と利点:. 標準のスズ / 鉛(Sn / Pb)によるアキシャル端子品と100 %スズ(RoHS準拠)端子品 逆電圧特性と耐振動性が向上 熱衝撃特性: 300サイクル. 静電容量範囲: 150 → 680 μF 動作電圧(@ 85 ℃): 50 → 125 V dc. 用途:. 航空電子機器や航空宇宙向け 長さ(mm)7.14 寸法(mm)16.28×7.14 電圧(V)75dc シリーズT16 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-55 パッケージ/ケースB テクノロジー湿式タンタル 等価直列抵抗(Ω)1.3 静電容量(μF)110 電解質の種類ウェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする