Vishay タンタルコンデンサ,湿式タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48831607 品番 135D107X9060F6E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様135Dシリーズ. Vishay 135Dシリーズタンタルケース電解コンデンサは、すべての種類の電解コンデンサの長所を備えながら、大半の短所は排除されています。 これらの装置は、+85 ℃の3 V 逆電圧に対応し、他の電解機器よりも高いリプル電流に対応します。 このコンデンサ製品は衝撃及び振動に対する高い損傷耐性があります。. TANTALEXR密閉コンデンサ 低い損失係数 優れた動作安定 プラスチックフィルム絶縁を装着 端子はソリッドなスズめっきニッケルワイヤリード 長さ(mm)17.88 寸法(mm)7.93(Dia.)×17.88 直径(Φmm)7.93 取付方式スルーホール 電圧(V)60dc シリーズ135D 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)2.5 静電容量(μF)100 電解質の種類ウェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする