Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:70Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:3.9mm 、 直径:1.7mm 、 寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm 、 標準電圧温度係数:0.03 %/℃, 0.1 %/℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定 注文コード48832334 品番BZX55C10-TAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:70Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:3.9mm 、 直径:1.7mm 、 寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm 、 標準電圧温度係数:0.03 %/℃, 0.1 %/℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする