内容量1リール(2500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:MicroMELF 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:<20Ω 、 最大逆漏れ電流:<2μA 、 長さ:2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZM55シリーズ、Vishay Semiconductor
注文コード48832763
品番BZM55C11-TR